Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280637 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078858-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280637 1 St.

MOD II Stiftgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-1 · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 23.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.0 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.0 x 23.8 x 12.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.0 mm
Produktabmessung, Breite:
23.8 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
280637
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-1
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 8pol, TE Connectivity, 280637, AMPMODU, 509-6078, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,78*
10
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Lager 102
27
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,32*
1 Tag
4499
1
€ 14,99*
ab € 0,658*
€ 1,536*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280365
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
1-86561-0
ab € 0,261*
Zubehör
TE Connectivity
86561-6
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.