Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PM 129 Digitales Einbaumessgerät ± 199,9 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106942-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PM 129
EAN/GTIN:
     4016138520132
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
PM 129
voltkraft
voltmeter
VOLTCRAFT PM 129 Digitales Einbaumessgerät ± 199,9 mV

LED Digital-Panel-Meter 129

2000 Counts

Dieses Anzeigeinstrument überzeugt besonders durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Mit Hilfe von Vorwiderständen, Shunts oder einfachen Schaltungsapplikationen erweitern Sie den 200 mV Messbereich nach Belieben.

Ausstattung:
Eingangswiderstand 100 MΩ · Befestigung durch 2 x M3 Gewindebohrungen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Schnittstellen: keine · Zifferhöhe (Details): 13 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 44 x 20 mm
Zifferhöhe (Details):
13 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
Typ (Hersteller-Typ):
PM 129
Anzeige (Counts):
2000
Anzahl Stellen:
4
Anzeige (Details):
LED
Einbaumaße:
67 x 29 mm
Abmessungen gesamt:
68 x 44 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC (7 - 11 V)
Stromaufnahme:
60 mA
Anzeige-Bereich:
1999
Messbereich(e):
± 199|ツ|9 mV
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,62*
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 29,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.