Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 106855 Sechskantmuttern M2 DIN 439 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106855-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106855
EAN/GTIN:
     4053199026326
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT 106855 Sechskantmuttern M2 DIN 439 Stahl 100 St.

Sechskantmuttern Form B

DIN439 04 Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern Form B DIN 439.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M2
Material (Details):
Stahl 04
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern Form B DIN 439
DIN-Norm:
DIN 439
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,54*
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.