Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 105594 Federringe Innen-Durchmesser: 4.1 mm DIN 127 Federstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105594-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     105594
EAN/GTIN:
     4053199017294
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
TOOLCRAFT 105594 Federringe Innen-Durchmesser: 4.1 mm DIN 127 Federstahl 100 St.

Federringe

DIN127 Federstahl Form A Federringe A , aufgebogen Abmessung: A 4

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7.6 mm · DIN-Norm: DIN 127 · Form: A aufgebogen · Innen-Durchmesser: 4.1 mm · Material: Federstahl · Splinthöhe (Wölbung): 2.1 mm

Lieferumfang:
100x Federringe DIN 127.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
4.1 mm
Form:
A aufgebogen
Material:
Federstahl
Außen-Durchmesser:
7.6 mm
Splinthöhe (Wölbung):
2.1 mm
DIN-Norm:
DIN 127
Produkt-Art:
Federringe
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, TOOLCRAFT, 105594
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
5
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.