Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Powerblock Steckverbinder auf US 17907 Powerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054011-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17907
EAN/GTIN:
     4250234579070
Suchbegriffe:
4250234579070
Walimex
17907
Powerblock Steckverbinder auf US
Walimex Powerblock Steckverbinder auf US 17907 Powerblock

walimex Powerblock Steckverbinder auf USB

zum Anschluss von Geräten mit einem USB-Anschluss an den walimex pro Powerblock
netzunabhängige Stromversorgung
ideal zum Aufladen oder Betrieb von Smartphones, Tablet PCs, MP3 Player etc., z.B. Apple iPhone und iPad

Zum Betrieb Ihres Blitzgeräts kennen und schätzen Sie ihn bereits. Doch der Powerblock von walimex pro leistet nicht nur im Fotografiebereich unverzichtbare Dienste. Mit dem Steckverbinder von walimex können Sie Geräte mit einem USB-Anschluss an den Powerblock anschließen. Somit eignet er sich auch hervorragend zum Aufladen oder Betrieb von Smartphones, Tablet PCs, MP3 Player etc. Dass Ihnen unterwegs die Batterie Ihres Smartphones ausgeht - dieses Problem ist mit dem Powerblock Steckverbinder von gestern! Mit ihm können Sie jederzeit und überall netzunabhängig z.B. Ihr iPhone aufladen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 19x2,5x1,5cm
Anschluss: USB
Gewicht: ca. 30g
Input: 10~15V (mit PB820)
Output: 5V/800mA

Lieferumfang:
1x walimex Powerblock Steckverbinder auf USB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Powerblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,79*
€ 3,50*
ab € 11,95*
€ 13,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.