Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Auslegearm Außengewinde=1/4", 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053511-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16421
EAN/GTIN:
     4250234564212
Suchbegriffe:
4250234564212
Walimex
16421
Walimex Auslegearm Außengewinde=1/4",3/8"

walimex Aluminium TELESKOP Auslegearm, 40-90cm

stufenlos ausziehbar von ca. 42,5-97cm
mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde
ideal als Halterung für Reflektoren, Styroporhalter, Superklemmen, etc
sehr leichtgewichtig (ca. 300g)
Belastbarkeit (eingefahren) ca. 10kg

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten des walimex TELESKOP Auslegearms 40-90cm! Der Auslegearm ist über drei Segmente auf 90cm ausziehbar und mit einem 3/8 Zoll und einem 1/4 Zoll Gewinde ausgestattet. Damit ist es universal einsetzbar für Reflektoren, Styropor®halter, Lampenstative und Superklemmen, und das sowohl im horizontalen wie im vertikalen Gebrauch. Im nicht-ausgezogenen Zustand können Sie den Arm bis ca. 10kg belasten, im ausgezogenen Zustand bis ca. 1,5kg.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4",3/8" · Gewicht: 320 g · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Weitere technische Daten: Min. Länge: ca. 40cm
Max. Länge: ca. 90cm
Belastbarkeit: ca. 10kg (eingefahren), ca. 1,5kg (ausgefahren)
Farbe: silber, schwarz

Lieferumfang:
1x walimex TELESKOP Auslegearm, 40-90cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
1/4" | 3/8"
Material:
Aluminium/Kunststoff
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Auslegearm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,25*
€ 3,50*
ab € 23,96*
€ 33,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.