Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure 15533 Blitzständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053054-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     15533
EAN/GTIN:
     4260191245598
Suchbegriffe:
4260191245598
Aputure
15533
Aputure 15533 Blitzständer

Aputure Blitzständer für Aufsteckblitze

mit Blitzschuh zum Aufstellen von Kompaktblitzen, Gigtubes und Co
universell verwendbar mit jedem Aufsteckblitz (außer Minolta/Sony)
bietet einen sicheren Stand auf allen ebenen Oberflächen
mit 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite zur Befestigung auf Stativen

Der Blitzständer bietet Ihrem Aufsteckblitz auf ebenem Untergrund einen sicheren Stand. Zusätzlich besitzt der Blitzständer noch ein Stativgewinde, um den Aufsteckblitz auf einem Stativ platzieren zu können.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 9,5x6cm
Gewicht: ca. 10g
Stativanschluss: 1/4 Zoll
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x Aputure Blitzständer für Aufsteckblitze

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 7,66*
€ 8,92*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 8,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.