Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-104636-BP Herst.-Nr.: F503N EAN/GTIN: 4012932123913 |
| |
|
| | |
| Gossen MAVOLUX 5032 B USB Luxmeter 0.01 - 199900 lx
Beleuchtungsstärkemesser MAVOLUX 5032 B USB
Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse B Messbereich: 0.01 lx bis 199900 lx Messwertspeicher Inkl. Software
Das MAVOLUX 5032 B USB wird gegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend für Zertifizierungs- und Inspektionsanweisungen eingesetzt. Ein zusätzlicher Messbereich mit großer Anfangsempfindlichkeit von 0.01 lx ermöglicht die Messung geringster Beleuchtungsstärken. Damit können selbst Notbeleuchtungen hervorragend vermessen werden. Der Druck auf die HOLD Taste speichert den Wert, aktiviert die bei dieser Ausführung vorhandene Displaybeleuchtung und erlaubt die Ablesung in dunkler Umgebung. die Anpassung an die spektrale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(λ) ist bei der geringen Abweichung von f1' < 3 % äußerst präzise.
Ausstattung: Messwertspeicher 100 Messwerte · GLUX Software im Lieferumfang · USB - Schnittstelle · Beleuchtetes Display.
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 200 g · Luxmeter-Besonderheiten: Datenlogger · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.01 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.01 lx · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: Auflösung 0.01 lx · Spannungsversorgung 1 Mignon-Batterie (AA)/USB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 330 x 380 x 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 110 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 380 mm | Messbereich Beleuchtungsstärke: | 0.01 - 199900 lx | Marke: | Gossen | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Luxmeter-Besonderheiten: | Datenlogger | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 199900 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0.01 lx | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 0.01 lx | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Luxmeter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,95* | € 1.125,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,86* | € 1.125,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,03* | € 1.190,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,61* | € 1.192,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,83* | € 1.538,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|