Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-104184-BP Herst.-Nr.: 104184 EAN/GTIN: 4053199008513 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 104184 Zylinderschrauben M3.5 10 mm Schlitz DIN 84 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.
Zylinderkopfschraube mit Schlitz
DIN84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3,5 x 10
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M3.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Lieferumfang: 200x Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M3.5 | Ausführung (allgemein): | Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84 | DIN-Norm: | DIN 84 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, schraube din 84 galv. verzinkt, din 84, din 84 m3,5, TOOLCRAFT, 104184 |
| | |
| |