Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Sirius Max 2 Automodell Brushed Fahrtregler Belastbarkeit (max. A): 85 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1040631-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500906174
EAN/GTIN:
     4005299961748
Suchbegriffe:
Modellautoregler
Carson Modellsport Sirius Max 2 Automodell Brushed Fahrtregler Belastbarkeit (max. A): 85 A

Fahrtregler Sirius Max 2

No Limit Hochleistungs-Fahrregler für Bürstenmotoren im Hobby- und Wettbewerbseinsatz.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sirius Max 2 · BEC-Daten: 1.5 A · Belastbarkeit (1s/30 s/5 min): 85 A / 60 A / 45 A · Belastbarkeit (max. A): 85 A · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 4 - 10 · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Dauerstrom: 45 A · Gewicht: 54 g · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Stecksystem: Tamiya · Taktfrequenz (Details): 2.0 kHz · Vorwärts/Rückwärts/Bremse: Ja / Ja / Ja

Lieferumfang:
Regler,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 36 x 12 mm
Stecksystem:
Tamiya
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Vorwärts/Rückwärts/Bremse:
Ja / Ja / Ja
Marke:
Carson Modellsport
Belastbarkeit (1s/30 s/5 min):
85 A / 60 A / 45 A
Herst.-Teilenr.:
500906174
Ausführung (allgemein):
Sirius Max 2
Dauerstrom:
45 A
Belastbarkeit (max. A):
85 A
Betriebsspannung min.:
4.8 V
BEC-Daten:
1.5 A
Taktfrequenz (Details):
2.0 kHz
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
4 - 10
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Automodell Brushed Fahrtregler
Weitere Suchbegriffe: 4005299961748, Carson Modellsport, 500906174, Sirius Max 2, Fahrregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 49,52*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 49,53*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 66,79*
€ 84,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.