Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-60X46/5A/DC AM-60X46/5A/DC Einbau-Messgerät AM-60X46/5A/DC 5 A Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103542-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-60X46/5A/DC
EAN/GTIN:
     4016138785913
Suchbegriffe:
04016138785913
VOLTCRAFT
AM-60X46/5A/DC
voltkraft
VOLTCRAFT AM-60X46/5A/DC AM-60X46/5A/DC Einbau-Messgerät AM-60X46/5A/DC 5 A Drehspule

Einbau-Messgerät AM-60X46/5A/DC

60 x 46 mm
0 - 5 A/DC

Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Strömen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.

Ausstattung:
Drehspulinstrument · Spiegelskala · Klasse 2,5 · Flansch-Ø 38 mm.

Technische Daten:
Einbaudurchmesser: 38 mm · Einbautiefe: 22.3 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 5 A · Messbereich Universell (min.): 0 A · Messfunktion: Strom DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Montagematerial · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
weiß | schwarz
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messfunktion:
Strom DC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-60X46/5A/DC
Einbautiefe:
22.3 mm
Einbaudurchmesser:
38 mm
Messbereich Universell (max.):
5 A
Messbereich Universell (min.):
0 A
Genauigkeits-Klasse:
2.5
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Messbereich(e):
5 A
Gewicht:
44 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 28,06*
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 28,47*
€ 3,50*
ab € 37,11*
€ 49,87*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 42,83*
€ 56,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.