| |
|
| Artikel-Nr.: 102-103541-BP Herst.-Nr.: AM-60X46/3A/DC EAN/GTIN: 4016138785920 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT AM-60X46/3A/DC AM-60X46/3A/DC Einbau-Messgerät AM-60X46/3A/DC 3 A Drehspule
Einbau-Messgerät AM-60X46/3A/DC
60 x 46 mm 0 - 3 A/DC
Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Strömen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.
Ausstattung: Drehspulinstrument · Spiegelskala · Klasse 2,5 · Flansch-Ø 38 mm.
Technische Daten: Einbaudurchmesser: 38 mm · Einbautiefe: 22.3 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 3 A · Messbereich Universell (min.): 0 A · Messfunktion: Strom DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Montagematerial · Datenblatt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 60 mm x 46 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 46 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Farbe: | weiß | schwarz | Elektrischer Anschluss: | Schraubanschluss | Instrumenten-Art: | Drehspule | Messfunktion: | Strom DC | Typ (Hersteller-Typ): | AM-60X46/3A/DC | Einbautiefe: | 22.3 mm | Einbaudurchmesser: | 38 mm | Messbereich Universell (max.): | 3 A | Messbereich Universell (min.): | 0 A | Genauigkeits-Klasse: | 2.5 | Temperaturbereich (Details): | -25 - +55 °C | Messbereich(e): | 3 A | Gewicht: | 44 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Analoges Einbaumessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,59* | € 25,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,74* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,32* | € 47,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,37* | € 53,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|