Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-72x72/25V AM-72x72/25V Analog-Einbaumessgerät AM-72x72/25V 25 V Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103520-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-72x72/25V
EAN/GTIN:
     4016138756616
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-72x72/25V
voltkraft
drehspulinstrument
VOLTCRAFT AM-72x72/25V AM-72x72/25V Analog-Einbaumessgerät AM-72x72/25V 25 V Drehspule

Analog-Einbaumessgerät AM-72x72/25V

72 mm x 72 mm
0 V bis 25 V


Analoges Einbau-Messgerät für den klassischen Schalttafeleinbau mit genormten Abmessungen. Ideal zur Erstbestückung oder als Ersatzteil einsetzbar.

Ausstattung:
Drehspulmesswerk · AC-Skala · Rückseitige Klemmbefestigung.

Technische Daten:
Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 68 mm · Einbautiefe: 49.5 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 103 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 25 V · Messbereich Universell (min.): 0 V · Messfunktion: Strom AC · Messkategorie (LOV): CAT III · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · Weitere technische Daten: Innenwiderstand: 334 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Befestigungsklammern · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
68 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | weiß
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messkategorie (LOV):
CAT III
Messfunktion:
Strom AC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-72x72/25V
Einbautiefe:
49.5 mm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich Universell (max.):
25 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Genauigkeits-Klasse:
1.5
Typ:
DS
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Messbereich(e):
25 V
Gewicht:
103 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 25,43*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 25,44*
€ 3,50*
ab € 35,81*
€ 47,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,41*
€ 50,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.