Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-60X46/30V/1,5A/DC AM-60X46/30V/1,5A/DC Einbau-Messgerät AM-60X46/30V/1,5A/DC 30 V/1.5 A Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103082-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-60X46/30V/1,5A/DC
EAN/GTIN:
     4016138785876
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-60X46/30V/1
5A/DC
VOLTCRAFT AM-60X46/30V/1,5A/DC AM-60X46/30V/1,5A/DC Einbau-Messgerät AM-60X46/30V/1,5A/DC 30 V/1.5 A Drehspule

Einbau-Messgerät AM-60X46/30V/1,5A/DC

60 x 46 mm
0 - 30 V/0 - 1,5 A/DC
Doppelskala

Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Spannungen oder DC-Strömen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht. Die Doppelanzeige ermöglicht die Anzeige von 2 Parametern mit einem Messgerät durch Umschalten der Eingangsbeschaltung. Ideal für Selbstbau-Netzteile zur Anzeige von Spannung und Strom.

Ausstattung:
Drehspulinstrument · Spiegelskala · Klasse 2,5 · Flansch-Ø 38 mm.

Technische Daten:
Einbaudurchmesser: 38 mm · Einbaumessgeräte-Besonderheiten: Doppelskala · Einbautiefe: 22.3 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 44 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 30 V,1.5 A · Messbereich Universell (min.): 0 V,0 A · Messfunktion: Spannung DC,Strom DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Montagematerial · Stromshunt · Vorwiderstand · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
weiß | schwarz
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messfunktion:
Spannung DC | Strom DC
Einbaumessgeräte-Besonderheiten:
Doppelskala
Typ (Hersteller-Typ):
AM-60X46/30V/1|ツ|5A/DC
Einbautiefe:
22.3 mm
Einbaudurchmesser:
38 mm
Messbereich Universell (max.):
30 V | 1.5 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Genauigkeits-Klasse:
2.5
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Messbereich(e):
30 V/1.5 A
Gewicht:
44 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 23,39*
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 23,41*
€ 3,50*
ab € 33,96*
€ 45,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 46,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.