Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-86X65/30V/DC AM-86X65/30V/DC Einbau-Messgerät AM-86X65/30V/DC Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103076-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-86X65/30V/DC
EAN/GTIN:
     4016138782820
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-86X65/30V/DC
voltkraft
spannungsanzeige
VOLTCRAFT AM-86X65/30V/DC AM-86X65/30V/DC Einbau-Messgerät AM-86X65/30V/DC Drehspule

Einbau-Messgerät AM-86X65/30V/DC

86 mm x 65 mm
0 V bis 30 V


Analoges Drehspul-Einbau-Messgerät zur Anzeige von DC-Spannungen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.

Ausstattung:
Drehspulinstrument · Spiegelskala · Klasse 2,0 · Flansch-Ø 45 mm.

Technische Daten:
Einbau-Breite: 85.5 mm · Einbaudurchmesser: 45 mm · Einbauhöhe: 64.5 mm · Einbautiefe: 22 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Instrumenten-Art: Drehspule · Messbereich Universell (max.): 30 V · Messbereich Universell (min.): 0 V · Messfunktion: Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Montagematerial · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 86 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
85.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | weiß
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messfunktion:
Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-86X65/30V/DC
Einbautiefe:
22 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe:
64.5 mm
Messbereich Universell (max.):
30 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Genauigkeits-Klasse:
2.0
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Gewicht:
65 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 21,23*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,24*
6 Tage
99
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,64*
€ 3,50*
ab € 31,73*
€ 42,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.