| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020878-BP Herst.-Nr.: 1 582 001K EAN/GTIN: 7640104975823 |
| |
|
| | |
| Swissinno raven Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1 St.
Taubenabwehr-Rabe Natural Control
Wetterfest und bruchsicher Dekoration und Abschreckung zugleich Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten
Die Vogelabwehr Rabe dient als Dekoration und zur Abschreckung von Tauben, Amseln, Meisen und anderen Kleinvögeln. Wetterfest und bruchsicher. Einfach aufzuhängen oder stehend zu platzieren.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel,Taube · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 380 x 120 x 250 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 250 mm | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Swissinno | Anwendung (Insektenfänger): | Vogel | Taube | Farbe: | schwarz | Funktionsart: | Abschreckung | Material: | Kunststoff | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Taubenabwehr-Rabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 12,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,97* | € 13,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,77* | € 13,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,06* | € 14,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|