Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 963531-1 Rundstecker Blindstopfen Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): J-P-T 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020718-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963531-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
TE Connectivity 963531-1 Rundstecker Blindstopfen Serie (Rundsteckverbinder): J-P-T Gesamtpolzahl: 1 1 St.

Blindstopfen für J-P-T Gehäuse gedichtet

Diese Steckverbinder zeichnen sich durch rationelle Verarbeitung, hohe Beanspruchung und exzellente elektrische Eigenschaften aus. Einfache Verarbeitung, Gerätestecker sind für Einlochmontage vorgesehen.
Typische Einsatzgebiete: Sensoren, Magnetventile oder Spannungsversorgungen

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ø (max.): 3.90 mm · Kabel-Ø (min.): 3.60 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 4 mm² · Schutzart: IP69/IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): J-P-T · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Ø-Bereich:
3.60 - 3.90 mm
Querschnitt-Bereich:
4 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP69/IP69K
Farbe:
weiß
Serie (Rundsteckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
963531-1
Typ (Hersteller-Typ):
963531-1
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
4 mm²
Polzahl (num):
1
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
3.90 mm
Kabel-Ø (min.):
3.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, te connectivity blindstopfen, blindstopfen, TE Connectivity, 963531-1, 136-1941, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02664*
€ 0,03836*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1154*
Lager 102
2010
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1318*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,1516*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 180,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.