Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101882-BP Herst.-Nr.: 0554 0756 EAN/GTIN: 4029547001574 |
| |
|
| | |
| testo Sinterkappe für Sensoren 1 St. 0554 0756 (L x B x H) 120 x 70 x 15 mm
Sinterkappe PTFE
PTFE-Sinterfilter, Ø 12 mm, für aggresive Medien, Hochfeuchte-Bereich (Dauermessungen), hohe Strömungsgeschwindigkeiten.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 120 x 70 x 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0554 0756 | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Sinterkappe für Sensoren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,59* | € 62,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,83* | € 62,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,04* | € 66,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,07* | € 67,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,89* | € 71,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|