| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101876-BP Herst.-Nr.: 4209 EAN/GTIN: 4016138761689 |
| |
|
| | |
| Stelzner Thirsty Light Tensiometer Pflanzen-Feuchtewächter
Pflanzen-Feuchtewächter thirsty light®
Blinkende LED signalisiert Wasserbedarf
Das thirsty light überprüft kontinuierlich die Bodenfeuchtigkeit. Sobald der Boden zu trocken ist, signalisiert eine blinkende LED den Wasserbedarf.
Technische Daten: Messfunktion: Pflanzen-Feuchtewächter · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5 V/DC (LR44) · Weitere technische Daten: Fühlerlänge 105 mm · Produktabmessung: 170 mm x 22 mm x 20 mm
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Stelzner | Messfunktion: | Pflanzen-Feuchtewächter | Spannungs-Versorgung (Details): | 1.5 V/DC (LR44) | Produkt-Art: | Tensiometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,37* | € 26,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,18* | € 26,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,91* | € 51,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|