Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelzner 3000 Bodenanalysegerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101860-BP
Hersteller:
     Stelzner
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4016138761573
Suchbegriffe:
04016138761573
Stelzner
3000
Pronova
Stelzner 3000 Bodenanalysegerät pH-Wert

pH-Soiltester

pH-Direktmessung im Boden
Robustes Feldgerät
Keine Batterien notwendig

Der Soiltester ist der Klassiker für die einfache Messung des pH-Wertes mit integrierter Feuchtigkeitskontrolle im gewachsenen Boden. Das Gerät benötigt keine Stromversorgung. Er ist nicht für die Messung in Flüssigkeiten und torfhaltigen Substraten geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Messbereich pH-Wert (Details): 3 - 8 pH · Messfunktion: pH-Wert · Weitere technische Daten: Breite: 160 mm · Durchmesser: 50 mm

Lieferumfang:
Messhülse · Schleifpapier · Handbuch mit pH-Richtwerten.

Weitere Informationen:
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (Details):
3 - 8 pH
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Bodenanalysegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 143,77*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 143,79*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 183,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.