| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101743-BP Herst.-Nr.: Testboy TV465 EAN/GTIN: 4028532204655 |
| |
|
| | |
| Testboy TV465 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702
Gerätetester Testboy® TV 465
Prüfung gemäß VDE0701-0702, BGV A3, BetrSichV, ÖVE/Norm E 8701/E 8702 VDE-vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe der Geräteklassen I, II, III Integriertes Kompensationsmodul Automatische Messbereichswahl Großes LC-Display mit integrierter Hintergrundbeleuchtung Gut / Schlecht-Aussagen
Der Testboy® TV 465 ist ein netzunabhängiger Gerätetester für die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten nach DIN VDE 0701-0702. Durch seine leichte Bedienung und Handhabung lassen sich z.B. elektrische Geräte / Werkzeuge mit EIN / AUS-Schalter, Wärmegeräte, Motorgeräte, Leuchten, Mehrfachverteiler und Haushaltsgeräte schnell und unkompliziert prüfen. Zu den Vorteilen des Gerätes zählen Gut/Schlecht-Aussagen sowie nach VDE vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe.
Ausstattung: Prüfung gemäß VDE0701-0702, BGV A3, BetrSichV, ÖVE/Norm E 8701/E 8702 · Voreingestellte Grenzwerte gemäß VDE-Norm · VDE-vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe der Geräteklassen I, II, III · Integriertes Kompensationsmodul · Automatische Messbereichswahl · Menügesteuerte Hilfefunktion · Großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Batteriekapazität ausreichend für ca. 2600 Prüflinge (je nach Zahl der Messungen) · Integriertes Ladegerät · Schnelltest möglich.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.195 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Spannung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Prüfablauf: automatisch · Schnittstellen: USB,RS232 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702 · Weitere technische Daten: Schutzleiterwiderstand: 0 Ω bis 1999 Ω · Isolationswiderstand: 0.00 MΩ bis 199.9 Ω · Ersatzableitstrom: 0.00 mA bis 20.0 mA · Messspannung: 0 V bis 300 V · Testspannung: < 50 V / AC · · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Bereitschaftstasche · Prüfleitung mit Prüfsonde und Krokoklemme · IEC-Anschlusskabel · Kalibrierungsbescheinigung · Ladenetzteil · NiMH Akkus · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Schnittstelle nur mit optionaler Speichererweiterung nutzbar, die werksseitig eingebaut werden muss. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 235 mm x 140 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 235 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Testboy | Schnittstellen: | USB | RS232 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Display-Art: | digital (LCD) | Messkategorie (LOV): | CAT II 300 V | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Spannung | Spannungs-Versorgung: | batteriebetrieben | Speicher (VDE): | nein | Prüfablauf: | automatisch | Typ (Hersteller-Typ): | TV465 | Schnittstelle(n): | RS232 und USB | Messkategorie: | CAT II 300V | weitere Zulassungen, Normen: | VDE0701-0702|ツ| BGV A3|ツ| BetrSichV|ツ| ÖVE/Norm E 8701/E 8702 | Gewicht: | 1.195 kg | DIN-Norm: | DIN EN 62638 | Produkt-Art: | Gerätetester | VDE-Norm: | 0701-0702 | Zertifizierungen: | VDE | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, 4028532204655, Testboy, Testboy TV465, TV465, gerätetester |
| | |
| |