Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LP2951ACMX/NOPB PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest oder Einstellbar SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1014279-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP2951ACMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Texas Instruments LP2951ACMX/NOPB PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest oder Einstellbar SOIC-8

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.38 V · Aussetzspannung Referenz: 100 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Fest oder Einstellbar · Spannungs-Ausgabe (max): 30 V · Spannungs-Ausgabe (min): 1.235 V · Spannungs-Ausgabe (num): 5 V · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungseingang min.: 2.3 V · Stromausgang: 100 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest oder Einstellbar
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
LP2951ACMX/NOPB
Montageart:
Oberflächenmontage
Aussetzspannung:
0.38 V
Aussetzspannung Referenz:
100 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
100 mA
Spannungs-Ausgabe (max):
30 V
Spannungs-Ausgabe (min):
1.235 V
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungseingang min.:
2.3 V
Spannungs-Ausgabe (num):
5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LP2951ACMX/NOPB, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Lager 102
2500
3
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,68*
2500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.