Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 05600540 540 Luxmeter 0 - 99999 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101410-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05600540
EAN/GTIN:
     4029547008283
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
testo 540 Luxmeter 0 - 99999 lx

Beleuchtungsstärke-Messgerät testo 540

Mit Spektralfilter für sichtbares Licht

Der Sensor von testo 540 ist an die spektrale Empfindlichkeit des Auges angepasst. Somit ist testo 540 ideal geeignet zum Messen der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen oder überall dort, wo auf gute Beleuchtung geachtet werden muss. Die Hold-Funktion ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messwerte. Max- und Min-Werte werden auf Tastendruck angezeigt.

Ausstattung:
Display-Beleuchtung · Hold-Funktion und Max-/Min-Werte · Messgrößen: Lux (lm/m²), foot candle (lm/ft²).

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 95 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 99999 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Weitere technische Daten: Messrate: 0.5 s · Sensor: Fotodiode · Schutzart: IP40 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 46 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 99999 lx
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
99999 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät testo, luxmessgerät, 4029547008283, testo, 05600540, 540, 292-363
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 138,07*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 117,16*
€ 138,07*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 120,76*
€ 143,28*
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 144,61*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 168,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.