Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VBM-100 Schwingungsmesser ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101368-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VBM-100
EAN/GTIN:
     4016138526028
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
VOLTCRAFT VBM-100 Schwingungsmesser ± 5 %

Vibrations-Messgerät VBM-100

Externer Magnetsensor
Für Schwingungsfrequenzen von 10 Hz - 1 kHz
Integrierter Datenlogger

Das VBM-100 dient zur mechanischen Vermessung von Maschinen und Anlagen. Die Vibrationsmessung kann Rückschlüsse auf den Anlagenzustand wie Gleichlauf, Ausrichtungsfehler bzw. lockere oder lose Teile geben. Dieses Messgerät erleichtert die Wartung und Instandhaltung.

Ausstattung:
Max-Hold · Data-Hold · Spitzenwert · LC-Display mit Bargraph · RS232 Schnittstelle · Datenlogger.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit: ± 5 % · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Beschleunigung: 0,5 - 199 m/s²; 0,05 - 20,39 G; 2 - 656 ft/s² · Messbereich Schwingungsversatz: 0,001 - 1,999 mm; 0,001 - 0,078 inch

Lieferumfang:
Sensor · Magnet-Adapter · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 68 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
VBM-100
Grund-Genauigkeit:
± 5 %
Messfrequenz:
10 Hz - 1 kHz
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schwingungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 588,01*
€ 684,89*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 600,88*
€ 684,90*
Frei Haus
ab € 660,01*
€ 740,71*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 856,62*
€ 939,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,70*
€ 793,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.