Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101075-BP Herst.-Nr.: 0554 1096 EAN/GTIN: 4029547009259 |
| |
|
| | |
| testo 0554 1096 0554 1096 Netzteil 1 St.
Internationales Netzteil - Abgas-Analysegerät für die Industrie
Das Netzteil ist für die Komponenten des Saveris Systems (Base, Ethernet-Fühler, Router und Converter) passend.
Ausstattung: 100-240 V AC/6,3 V DC; für Netzbetrieb oder Akkuladung im Gerät
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Steckernetzteil 6,3VDC 2000mA · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo
Lieferumfang: 4 Netz-Wechselstecker (EU, GB, US, AU).
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | testo Saveris Base | Ethernet-Fühler | Router und Converter|ツ| Abgasanalysegerät testo 327 und testo 330. | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0554 1096 | Ausführung (allgemein): | Steckernetzteil 6|ツ|3VDC 2000mA | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, gasmeßgerät testo, gas messgerät, 4029547009259, testo, 0554 1096, zubehör für messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,96* | € 63,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,12* | € 67,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,06* | € 70,16* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,38* | € 74,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,57* | € 119,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|