Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ST-32B Steckdosentester Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101017-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ST-32B
EAN/GTIN:
     4016138566215
Suchbegriffe:
04016138566215
VOLTCRAFT
ST-32B
voltkraft
VOLTCRAFT ST-32B Steckdosentester Optisch

3-Phasen Steckdosentester ST-32B

Ist Ihre Drehstrom-Steckdose richtig angeschlossen - gehen Sie auf Nummer sicher! Falsch angeschlossene Steckdosen können erhebliche Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Der ST-32B ist eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche und der Vermeidung von Gefahren durch falsch installierte oder defekte Steckdosen.

Dieses Gerät erkennt Unterbrechungen der drei Phasen, des Nulleiters sowie des Schutzleiters. Weiterhin wird das Drehfeld (Rechts-/Linksdrehend) angezeigt.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Optisch · Frequenz (max.): 50 Hz · Messbereich V/AC max.: 415 V · Messbereich V/AC min.: 380 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung,Durchgangsprüfung · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Eine Vertauschung von Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) kann mit dem Gerät nicht erkannt werden.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Frequenz (max.):
50 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz (max)
Messbereich V/AC:
380 bis 415 V
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Optisch
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
ST-32B
Messbereich V/AC max.:
415 V
Messbereich V/AC min.:
380 V
Stecker (am Gerät):
CEE-32A
Produkt-Art:
Steckdosentester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,46*
€ 70,09*
Lager 102
605
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 70,10*
€ 5,95*
ab € 60,58*
€ 77,78*
9 Tage
603
€ 6,99*
ab € 78,88*
€ 100,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.