| |
|
| Artikel-Nr.: 102-100828-BP Herst.-Nr.: DOT-150 EAN/GTIN: 4016138519761 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT DOT-150 Oberflächenthermometer (HACCP) -50 - +150 °C Fühler-Typ K
Voltcraft Digitales Oberflächen-Thermometer DOT-150
Messbereich -50 bis +150 ºC Min.-/Max.-Funktion
Mit dem DOT-150 können Sie ohne großen Aufwand die Temperatur glatter Oberflächen ermitteln.
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Länge: 117 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 18 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 1 Batterie (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Fühler-Typ: | K | Typ (Hersteller-Typ): | DOT-150 | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Fühler-Länge: | 117 mm | Auflösung (Details): | 0.1 °C | Grund-Genauigkeit: | ±1 °C | Spannungs-Versorgung (Details): | 1 x Knopfzelle LR44 | Temperaturbereich (Details): | -50 bis +150 °C | Temperatur (max.): | +150 °C | Temperatur (min.): | -50 °C | Gewicht: | 18 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Oberflächenthermometer (HACCP) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,76* | € 20,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,74* | € 20,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,83* | € 39,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,03* | € 40,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|