Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Sektor compact+ 8x32 B 8 x 32 mm Dunkelgrün 4251832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007613-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     4251832
EAN/GTIN:
     4048347370048
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Eschenbach Fernglas Sektor compact+ 8x32 B 8 x 32 mm Dunkelgrün 4251832

Fernglas Sektor D 8 x 32 B compact+

Spezielle Klick-Rastung für präzise Dioptrienanpassung
Ergonomische Form und geringes Gewicht
Wasserdicht und Stickstoffgefüllt

Durch die kompakte ergonomische Form und das geringe Gewicht liegt das Fernglas bestens in der Hand und ist durch eine praktische Brücke spielend leicht mit nur einer Hand zu bedienen. Brillenträger werden zudem die präzise Dioptrienanpassung mit einer zuverlässigen Klick-Rastung und die speziellen Brillenträgerokulare zu schätzen wissen. In gewohnter Eschenbach-Qualität besticht das Sektor durch lichtstarke Bak-4 Prismen mit voller Mehrschichtvergütung und Phasenkorrektur. Selbst bei weniger guten Lichtverhältnissen lassen sich mit ihm noch kleinste Details in naturgetreuen Farben erkennen. Das wasserfeste Fernglas ist äußerst robust und mit Stickstoff gefüllt, um das Beschlagen der inneren Optik bei Temperaturwechsel zu vermeiden. So bleibt das Fernglas auch bei längeren Touren mit unbeständigem Wetter der ideale Begleiter für alle Natur- und Vogelbeobachter. Ein Trageriemen mit Schnelllösevorrichtung, eine hochwertige Tragetasche und praktische Staubschutzkappen runden die Ausstattung optimal ab.

Ausstattung:
Ergonomische Form · Brillenträgerokulare · BaK-4 phasenkorrigiert Prismen · Mehrschicht-Vollvergütung · Gewappnet gegen jedes Wetter – wasserdicht und Stickstoffgefüllt · Griffiger Mitteltrieb · Präzise Dioptrienanpassung mit zuverlässiger Klick-Rasterung

Technische Daten:
Austrittspupille: 4 mm · Dämmerungszahl (max.): 16 · Gewicht: 389 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 1 m · Objektiv-Ø: 32 mm · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Pupillendistanz: 56 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 4 - 11 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 115 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung grün · Weitere technische Daten: Dioptrienausgleich +/- 3 dpt · geometrische Lichtstärke: 16

Lieferumfang:
Sektor · Komfort Trageriemen · Hochwertige Tasche · Schutzkappen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 116 x 42 mm
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung grün
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
Eschenbach
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
4 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
115 m
geometrische Lichtstärke:
16
Nahpunkt:
1 m
Pupillendistanz:
56 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
4 - 11 mm
Dämmerungszahl (max.):
16
Objektiv-Ø:
32 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
8 x
Gewicht:
389 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 4048347370048, Eschenbach, 4251832, Sektor compact+ 8x32 B, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,42*
€ 249,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 250,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 263,12*
€ 291,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251132
ab € 234,64*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4268125
ab € 127,64*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 334,22*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 322,47*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 374,97*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 187,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.