| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1007511-BP Herst.-Nr.: R1007511 EAN/GTIN: 4016138858983 |
| |
|
| | |
| Renkforce Fernglas Ruby 10 x 25 mm Dachkant Schwarz R1007511
Ruby Fernglas 10 x 25 Binocular
Hochwertige Rubyvergütung Großer Mitteltrieb Griffige Oberfläche
Gummibeschichtetes robustes Fernglas mit griffiger Oberfläche und großen Mitteltrieb für leichte Bedienbarkeit. Die hochwertige Rubyvergütung ermöglicht ein klares, helles und scharfes Bild.
Ausstattung: Hochwertige Rubyvergütung · Spritzwassergeschützt · Großer Mitteltrieb · Gummibeschichtet · Griffige Oberfläche
Technische Daten: Austrittspupille: 2.5 mm · Bauart (Optik): Dachkant · Blickwinkel: 5.5 ° · Gewicht: 192 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Objektiv-Ø: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 96 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x · Vergütung: Ruby-Vergütung · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C
Lieferumfang: Fernglas · Tragegurt · Tasche · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 113 x 106 x 34 mm | Vergütung: | Ruby-Vergütung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Länge: | 113 mm | Produktabmessung, Breite: | 106 mm | Marke: | Renkforce | Blickwinkel: | 5.5 ° | Farbe: | schwarz | Bauart (Optik): | Dachkant | Austrittspupille: | 2.5 mm | Sehfeld auf 1000m Entfernung: | 96 m | Objektiv-Ø: | 25 mm | Vergrößerungsfaktor (Details): | 10 x | Gewicht: | 192 g | Produkt-Art: | Fernglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138858983, Renkforce, R1007511, Ruby, Campingzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,90* | € 20,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,97* | € 20,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,55* | € 40,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,37* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|