Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Fernglas Ruby 7 x 50 mm Porro Schwarz R1007510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007510-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     R1007510
EAN/GTIN:
     4016138858976
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Renkforce Fernglas Ruby 7 x 50 mm Porro Schwarz R1007510

Ruby Fernglas 7 x 50 Binocular

Hochwertige Rubyvergütung
Großer Mitteltrieb
Griffige Oberfläche

Gummibeschichtetes robustes Fernglas mit griffiger Oberfläche und großen Mitteltrieb für leichte Bedienbarkeit. Die hochwertige Rubyvergütung ermöglicht ein klares, helles und scharfes Bild.

Ausstattung:
Hochwertige Rubyvergütung · Spritzwassergeschützt · Großer Mitteltrieb · Gummibeschichtet · Griffige Oberfläche

Technische Daten:
Austrittspupille: 7 mm · Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 7 ° · Gewicht: 817 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Pupillendistanz: 56 - 73 mm · Pupillenschnittweite: 26 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 124 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 7 x · Vergütung: Ruby-Vergütung · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C

Lieferumfang:
Fernglas · Tragegurt · Tasche · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 180 x 64 mm
Vergütung:
Ruby-Vergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Renkforce
Blickwinkel:
7 °
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Austrittspupille:
7 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
124 m
Pupillendistanz:
56 - 73 mm
Pupillenschnittweite:
26 mm
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
7 x
Gewicht:
817 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 04016138858976, Renkforce, R1007510, Ruby, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
438
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 43,64*
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 43,64*
€ 3,50*
ab € 61,47*
€ 74,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 71,34*
€ 85,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.