Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255857 Feindrahtklammern Typ 53 1000 St. Abmessungen (L x B) 4 mm x 11.4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006407-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255857
EAN/GTIN:
     3165140393089
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammer typ 53
Bosch Accessories 2609255857 Feindrahtklammern Typ 53 1000 St. Abmessungen (L x B) 4 mm x 11.4 mm

Klammer Typ 53 Typ 53, L= 4,0 mm

Feindrahtklammern

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(L x B) 4 mm x 11.4 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
11.4 mm
Marke:
Bosch Accessories
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern bosch, 03165140393089, Bosch Accessories, 2609255857, Typ 53/4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,81*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,74*
7 Tage
54
3
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.