| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006386-BP Herst.-Nr.: 2609255827 EAN/GTIN: 3165140392785 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609255827 Schmalrückenklammern Typ 55 1000 St.
Klammer Typ 55 Typ 55, L= 16,0 mm
Schmalrückenklammern
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 55 · Produktabmessung, Länge: 16 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Produktabmessung, Länge: | 16 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 55 | Produkt-Art: | Schmalrückenklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03165140392785, Bosch Accessories, 2609255827, Typ 55/16 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,92* | € 7,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 7,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00493* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|