Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006379-BP Herst.-Nr.: 2609255820 EAN/GTIN: 3165140392716 |
| |
|
| | |
| Klammer Typ 53 Typ 53, L= 8,0 mm 1000 St. Bosch Accessories 2609255820 Abmessungen (L x B) 8 mm x 11.4 mm
Klammer Typ 53 Typ 53, L= 8,0 mm
Feindrahtklammern
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Abmessungen: | (L x B) 8 mm x 11.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.4 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Feindrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,16* | € 4,66* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,77* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,59* | € 4,83* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,92* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00317* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|