Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006378-BP Herst.-Nr.: 2609255819 EAN/GTIN: 3165140392709 |
| |
|
| | |
| Klammer Typ 53 Typ 53, L= 6,0 mm 1000 St. Bosch Accessories 2609255819 Abmessungen (L x B) 6 mm x 11.4 mm
Klammer Typ 53 Typ 53, L= 6,0 mm
Feindrahtklammern
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Abmessungen: | (L x B) 6 mm x 11.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.4 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Feindrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,76* | € 4,15* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,85* | € 4,16* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,05* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|