Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5 mm 1-967622-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005444-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967622-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5 mm 1-967622-1 1 St.

J-P-T Timer Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT GF · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 21.2 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Rastermaß: 5 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.2 x 26.5 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
21.2 mm
Produktabmessung, Breite:
26.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Schutzart:
IP67
Farbe:
gelb | grün
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
1-967622-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT GF
Anzahl Reihen:
3
Querschnitt (Details):
2.5 mm²
Gehäuse-Material:
PBT GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001854384, TE Connectivity, 1-967622-1, J-P-T, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,85*
5
€ 5,95*
ab € 0,6867*
€ 1,1439*
Lager 102
381
3
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,34*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 163,34*
Sonstiges
TE Connectivity
967632-1
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.