Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2995 DigiSolar Active Solar-Teichthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1000252-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2995
EAN/GTIN:
     4260063168758
Suchbegriffe:
04260063168758
4260063168758
FIAP
2995
FIAP 2995 DigiSolar Active Solar-Teichthermometer

FIAP DigiSolar ACTIVE - solarbetriebenes, schwimmendes Pool- und Teichthermometer

Wassertemperaturmessung in 100 mm Tiefe -20 °C bis +50 °C
Edelstahltemperaturfühler wasserdicht, rostfrei
Lufttemperaturanzeige -20 °C bis +50 °C
Umschaltbar °C / °F

Digitales, solarbetriebenes Garten-, Schwimmteich- und Poolthermometer.
Das DigiSolar ACTIVE Teich- und Poolthermometer wurde zur Überwachung von Wassertemperaturen entwickelt. Das Thermometer schwimmt flach auf der Wasseroberfläche. Die digitale Temperaturanzeige wird durch eine Solarzelle mit Energie versorgt. Das Messelement befindet sich im unteren Ende des Thermometers. Durch die gute Wärmeleitfähigkeit der Messsonde wird eine schnelle und genaue Anzeige der Temperatur erreicht. Zur guten Ablesbarkeit dient die große und übersichtliche Digitalanzeige.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Schwimmthermometer inkl. Knopfzelle LR44 und Befestigungsleine.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Solar-Teichthermometer
Weitere Suchbegriffe: DigiSolar Active
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 13,98*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,78*
8 Tage
35
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.