Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Armbanduhr AQ-S800W-1BVEF (B x H) 42 mm x 47.6 mm Schwarz Gehäusematerial=Kunstharz Material (Armband)=Kunstharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-094080-BP
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     AQ-S800W-1BVEF
EAN/GTIN:
     4971850948179
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr casio
armbanduhr
Casio Armbanduhr AQ-S800W-1BVEF (B x H) 42 mm x 47.6 mm Schwarz Gehäusematerial=Kunstharz Material (Armband)=Kunstharz

Armbanduhr analog Casio AQ-S800W-1BVEF Schwarz

Solarfunktion
LED-Beleuchtung
Kurzzeit-Timer

Das vollständig schwarz gehaltene Design verleiht dieser Uhr der Marke Casio Collection Men einen lässigen und sportlichen Touch. Das Gehäuse und Armband aus Kunstharz und das gewölbte Glas sorgen für eine gute Haltbarkeit. Zur unabhängigen und umweltfreundlichen Energieversorgung funktioniert dieses Modell mit Solarenergie. Dank ihrer Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 100 Metern eignet sich diese Uhr zudem perfekt für den Tauchsport.

Ausstattung:
LED-Beleuchtung: Das Zifferblatt wird durch eine Leuchtdiode erhellt. · Solarfunktion: Unabhängig und umweltfreundlich sorgen Solarzellen für die Energieversorgung der Uhr. Überschüssige Energie wird in einem Akku gespeichert. · Weltzeitfunktion: 29 Zeitzonen verfügbar · Stoppuhr: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und Endzeit werden mit einer Genauigkeit von Hundertstelsekunden über maximal eine Stunde gemessen. · 2 Kurzzeit-Timer: Die Messkapazität der Uhr beträgt bis zu 100 Minuten und kann im 5 Sekundentakt eingestellt werden. · Tagesalarm: Der Tagesalarm gibt jeden Tag zum eingestellten Zeitpunkt ein akustisches Signal ab. · Tastentöne ein/aus · Automatischer Kalender · Gewölbtes Uhrenglas: Die Oberfläche des Uhrenglases ist gewölbt und bietet dadurch eine höhere Stabilität und Widerstandskraft gegen Druck. · Ladekontrollanzeige

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Farbe (Armband): Schwarz · Funktionen (Uhren): 12 h-Anzeige,24 h-Anzeige,Alarm,Kalender · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunstharz · Gewicht: 33 g · Material (Armband): Kunstharz · Material (Glas): Mineralglas · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.6 mm · Schließe: Dornschließe · Wasserdichtigkeit: 10 ATM · Weitere technische Daten: Batterie: CTL920 · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 42 mm x 47.6 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47.6 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Casio
Gehäusematerial:
Kunstharz
Schließe:
Dornschließe
Funktionen (Uhren):
12 h-Anzeige | 24 h-Anzeige | Alarm | Kalender
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Material (Glas):
Mineralglas
Material (Armband):
Kunstharz
Farbe (Armband):
Schwarz
Wasserdichtigkeit:
10 ATM
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Armbanduhr
Weitere Suchbegriffe: Casio, AQ-S800W-1BVEF, Herrenuhr, Hernuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,51*
€ 65,52*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 65,53*
€ 3,50*
ab € 63,14*
€ 81,01*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 74,01*
€ 93,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.