Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 A Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-085149-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     MDS/0500.12
EAN/GTIN:
     4016138851496
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 A Inhalt 1 St.

Hutschienen Stromversorgung Serie MDS

Die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen zur Hutschienenmontage mit integriertem Akku der Serie MODUSV sind für die Automation, Zutrittskontrolle und Sicherheitssysteme entwickelt worden, wo eine kontinuierliche Versorgung garantiert werde muss. Die MDS Version mit intelligenter Kontrolle der Lade- und Betriebsparameter.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Max. 7 Ah

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 180 x 84 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Comatec
Herst.-Teilenr.:
MDS/0500.12
Typ (Hersteller-Typ):
MDS/0500.12
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Befestigungsart (Details):
Wand- und Hutschienenmontage
Umgebungs-Temperatur:
-10 °C - +40 °C
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, comatec hutschienen netzteil, din netzteil, Comatec, MDS/0500.12, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 124,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 124,60*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 220,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.