Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman BH341USB Batteriebox 4x Mignon (AA) (L x B x H) 60 x 20 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-079694-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BH341USB
EAN/GTIN:
     5410329372965
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batteriehalter
Batteriehalterung
Velleman BH341USB Batteriebox 4x Mignon (AA) (L x B x H) 60 x 20 x 80 mm

Batteriebox 4x AA mit USB-Ausgang

Mit Clip
USB-Ausgang
Mit Ein-/Aus-Schalter

Praktische und robuste Batteriebox für 4 Mignon-Batterien oder -Akkus. Über den USB-Ausgang können Geräte betrieben oder auch geladen werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 20 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Velleman
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
4
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, 5410329372965, Velleman, BH341USB, 4AAUSB, Batterie Powerbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 7,54*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,56*
€ 3,50*
ab € 29,09*
€ 40,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.