Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-31 • Teilung/Blatt: 31 •...
Bedruckte Register mit plastifizierten Taben, 31 Taben von 1 bis 31, DIN A4 Taben beidseitig bedruckt für eine schnellere Verwendung der verschiedenen Fächer. Aus weißem Karton 160g/qm. Mit Lochung...
Register numerisch bedruckt, weißer Karton 160g/qm, 31 Taben, 1-31, DIN A4 Mit verstärkten farbigen Taben. Bedruckbare Indexseite für eine bessere Organisation. Eine verstärkte Lochung sorgt für ei...
Register 1 - 31, 31 Blatt. farbige Taben (hellblau, dunkelblau, rot, grün, gelb). aus 0,12 mm starker PP-Folie. Format: DIN A4 XL. Größe: 242 x 5 x 297 mm (BxTxH). decken auch Prospekthüllen ab.
Register aus PP weiß mit Zahlenaufdruck 31-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 238 G Format et poids Karton :...
Aus Polypropylen 120 µm, mit beschriftbarem Indexblatt, Taben bedruckt, Universallochung, Format (BxH): 22,5 x 29,7 cm, für Format A4. Farbe: weiß. Aufdruck: 1-31. Blattanzahl: 31 + 1
Register 1 - 31, 31-teilig. aus robuster 0,15 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). geeignet für A4 Format.
Das Register ist ideal für die Ablage von Papier im Format A4 hoch. Das KolmaFlex Material ist reissfest und erstklassig verarbeitet. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern.