Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wischermotor

  Wischermotor  (335 Angebote unter 27.649.555 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wischermotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor Typ 319 DO 319.9059.3B.00 / 4134 24 V 4 A 2.2 Nm 230 U/min Wellen-Durchmesser: 12 mm 1 St (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor Typ 319 DO 319.9059.3B.00 / 4134 24 V 4 A 2.2 Nm 230 U/min Wellen-Durchmesser: 12 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwi...
DOGA Steuerungstechnik
DO 319.9059.3B.00 / 4134
ab € 236,85*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4101.3B.00 / 3024 24 V 4 A 0.20 Nm 3000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4101.3B.00 / 3024 24 V 4 A 0.20 Nm 3000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wo...
DOGA Steuerungstechnik
DO 162.4101.3B.00 / 3024
ab € 78,65*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor Typ 319 DO 319.9137.3B.00 / 4133 24 V 4 A 2 Nm 175 U/min Wellen-Durchmesser: 12 mm 1 St. (2 Angebote) 
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor Typ 319 DO 319.9137.3B.00 / 4133 24 V 4 A 2 Nm 175 U/min Wellen-Durchmesser: 12 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwick...
DOGA Steuerungstechnik
DO 319.9137.3B.00 / 4133
ab € 235,07*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.2B.00 / 3025 12 V 6 A 0.20 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.2B.00 / 3025 12 V 6 A 0.20 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wo...
DOGA Steuerungstechnik
DO 162.4102.2B.00 / 3025
ab € 84,09*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.3B.00 / 3009 24 V 3 A 0.2 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.3B.00 / 3009 24 V 3 A 0.2 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wor...
DOGA Steuerungstechnik
DO 162.4102.3B.00 / 3009
ab € 77,10*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4122.3B.00 / 3065 24 V 2.5 A 0.18 Nm 1500 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4122.3B.00 / 3065 24 V 2.5 A 0.18 Nm 1500 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt ...
DOGA Steuerungstechnik
DO 162.4122.3B.00 / 3065
ab € 159,62*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4111.2B.04 / 3058 12 V 11 A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4111.2B.04 / 3058 12 V 11 A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt w...
DOGA Steuerungstechnik
DO 168.4111.2B.04 / 3058
ab € 151,73*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4111.3B.04 / 3059 24 V 5.5 A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4111.3B.04 / 3059 24 V 5.5 A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt ...
DOGA Steuerungstechnik
DO 168.4111.3B.04 / 3059
ab € 159,67*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 169 DO 169.4113.2B.09 / 3060 12 V 16 A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 169 DO 169.4113.2B.09 / 3060 12 V 16 A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt w...
DOGA Steuerungstechnik
DO 169.4113.2B.09 / 3060
ab € 140,82*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 169 DO 169.4113.3B.09 / 3061 24 V 8 A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 169 DO 169.4113.3B.09 / 3061 24 V 8 A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wo...
DOGA Steuerungstechnik
DO 169.4113.3B.09 / 3061
ab € 152,60*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 269 DO 269.4104.2B.04 / 3062 12 V 20 A 0.8 Nm 1800 U/min Wellen-Durchmesser: 11 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 269 DO 269.4104.2B.04 / 3062 12 V 20 A 0.8 Nm 1800 U/min Wellen-Durchmesser: 11 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt w...
DOGA Steuerungstechnik
DO 269.4104.2B.04 / 3062
ab € 236,74*
pro Stück
 
 Stück
DOGA Gleichstrommotor Typ 269 DO 269.4104.3B.04 / 3063 24 V 10 A 0.8 Nm 1800 U/min Wellen-Durchmesser: 11 mm 1 St. (3 Angebote) 
DOGA Gleichstrommotor Typ 269 DO 269.4104.3B.04 / 3063 24 V 10 A 0.8 Nm 1800 U/min Wellen-Durchmesser: 11 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt w...
DOGA Steuerungstechnik
DO 269.4104.3B.04 / 3063
ab € 244,46*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Wischermotor (6.984-594.0) (3 Angebote) 
Kärcher Wischermotor (6.984-594.0)
Kärcher
6.984-594.0
ab € 251,74*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH WISCHERMOTOR 0 390 241 538 93 179 149 (1 Angebot) 
BOSCH WISCHERMOTOR 0 390 241 538 93 179 149
Bosch
0 390 241 538
ab € 77,12*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Wischermotor 4201856 (6.988-045.0) (3 Angebote) 
Kärcher Wischermotor 4201856 (6.988-045.0)
Kärcher
6.988-045.0
ab € 509,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wischermotor
^

Der Wischermotor ist eines der ersten elektrischen Teile im Auto

Die ersten Veränderungen am Wischermotor wurden in den 1960er Jahren vorgenommen. Es wurde erkannt, dass der Takt der Wischer bei der Scheibenreinigung wenig belastend für die Konzentration des Fahrers ist, wenn die Geschwindigkeit, mit der im Normalbetrieb gewischt wird, der Geschwindigkeit des menschlichen Auges angepasst wird, wenn es die Lider von links nach rechts bewegt, ohne angestrengt zu werden. Diese Einstellung wird bis heute in der ersten Phase der Intervallschaltung gewählt. In dieser Zeit wurden auch gewölbte Scheiben üblich. Dies hatte Veränderungen der Wischblätter zur Folge. Auch wurden größere Scheiben üblich, so dass ein Wischermotor eine stärkere Leistung zu vollbringen hatte und mehr Leistung erhielt. Neue Motoren wurden aber erst durch das Steuergerät konstruiert.

Verschleiß an den Wischermotoren

Im Regelfall wird ein Wischermotor den Termin der Abwrackung erleben. Störungen waren extrem selten, bis durch die elektronische Steuerung neue Aufgaben hinzugekommen sind. Auch Wischermotoren werden den Komfort verbessern müssen, um anspruchsvolle Kunden zu befriedigen. Dies betrifft die Regelung der Takte der Intervallschaltung, die individueller werden kann. Zwar wurden auch pneumatisch betriebene Wischermotoren entwickelt, die mit Unterdruck von der Drosselklappe arbeiten, doch wird von diesen Motoren zu viel Platz beansprucht. Daher wird auch beim Ausfall eines Motors fast immer die vorherige Bauweise beibehalten. Da eine Störung kaum und nur nach vielen Jahren auftreten wird, wird eine Reparatur unrentabel sein. Eine andere Bauweise zu wählen, ist aber möglich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.