Winkel-Einschraubstutzen, R 3/4 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 27, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem G...
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
36000545 Winkel-Einschraubverschraubung Artikel ohne genauere Produktbeschreibung Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.