Die Abdeckungen GPN 340 eignen sich zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung von versenkt angeordneten Schrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 und Verschlussschrauben nach DIN 908. -...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...