Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, 1 offenes Fach, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäuseba...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 1...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 3 Schubladen und 3 Flügeltüren, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 1...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 3 Schubladen und 3 Flügeltüren, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fa...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, ohne Unterbau, Plattenstärke 100 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massi...
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 2250 mm, ohne Unterbau, Plattenstärke 50 mm. Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massiv...
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Buchemassivplatte. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (ext...
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei g...
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Universalplatte. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (extre...
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei g...
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Buch...
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei g...
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Universalplatte, Höhe 890 mm. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucher...