DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Kissen, Ausführung Öl ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können perfekt geeignet für die Stationier...
Befestigungsschienen zur Montage am LKW Befestigungsschienen zur Wandmontage oder zur Montage am LKW Passend für die DENSORB Notfall-Sets in abschließbarer Transportbox mit der Artikelnummer 157329...
Leckage-Notfallset, in Tragetasche, Bindung 50 l, Ausführung universal. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den...
Leckage-Notfallset, in Tragetasche, Bindung 50 l, Ausführung Chemikalien. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für d...
Notfallset Öl Inh.50-tlg.m.Handschuhen bindet b.max.50l PROMAT CHEMICALS blau · Aufnahmekapazität von 50 l · in einer transparenten PVC Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff · ideal für die Bekä...
Notfallset für die Aufnahme von Öl, für den schnellen Einsatz, 80x43x38cm Notfallset für die Aufnahme von Öl, für den schnellen Einsatz, fahrbarer Koffer mit einziehbarem Griff, Inhalt: 50 Tücher 4...
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Chemikalien. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall ...
Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 120 L Größe = 560 x 430 x 1060 mm Reihe = Performance Spill Kit Überlegener Chemikalien-Sorptionskit auf Rollen. Der überlegene Chemikalien-Sorptionskit auf...
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Kissen, Ausführung Spezial ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können perfekt geeignet für die Stati...
Wenn in Laboren oder Unternehmen der Chemieindustrie aggressive Flüssigkeiten, Säure oder Alkohol austreten, sorgt der 77 Teile umfassende Inhalt dieses gelben Leckage Notfallsets im praktischen, f...
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Öl. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur P...
Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 50 L Größe = 300 x 130 x 400 mm Reihe = Performance Spill Kit Überlegener Wartungs-Sorptionskit, Holdall. Der überlegene Wartungs-Sorptionskit ist mit Univ...
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Kissen, Ausführung Universal ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können perfekt geeignet für die Sta...
Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 50 L Größe = 300 x 130 x 400 mm Reihe = Performance Spill Kit Überlegener Chemikalien-Sorptionskit, Holdall. Der überlegene Chemikalien-Sorptionskit ist mit...
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in mobilem Euro-Stapelbehälter, Ausführung Öl Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen Gefahrstoffen, z.B. bei havarierten Kanistern oder andere...