PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,60 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 220 kg Meter pro Rolle: 200...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,80 mm x 1500 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Passend für Abrollwagen Reißkraft: 310...
Stahlband "Gebläut" 16 x 0,5 mm / Automatenband Material: Metall Fertigung: Gebläut Ausführung: Packenwicklung Eigenschaft: Korrosions geschützt Reißkraft: 885 N Verschluss: Mit Hülsen Kerndurchmes...
Stahlband "Gewachst" 16 x 0,5 mm / Scheibenwicklung Material: Metall Fertigung: Blank gewachst Ausführung: Scheibenwicklung Reißkraft: 5600 N Verschluss: Mit Hülsen Kern-Innendurchmesser: 300 mm Ge...
Umreifungsband aus PP, Länge 2.200 m, Bandbreite 16 mm Mit dem Umreifungsband aus Polypropylen sichern Sie Palettenladungen zuverlässig für den Transport ab. In unserem Sortiment erhalten Sie das U...
Umreifungsband aus Stahl, gewachst + gebläut, mehrlagig, Bandbreite 16 mm Das Umreifungsband aus Stahl, gewachst + gebläut, mehrlagig bietet sich zum Verplomben und Verstanzen von schweren Paletten...
Umreifungsband aus Stahl, schwarz lackiert, mehrlagig, Bandbreite 16 mm Das mehrlagige Stahl-Band dient der verschlussfesten Sicherung schwerer Lasten. Durch die schwarze Lackierung ist das Band gu...
Das praktische Umreifungsset beinhaltet ein sehr reißfestes und oberflächenschonendes Textil-Umreifungsband in der Spenderbox (Maße Box: L 26 x B 16 x H 21 cm). Es ist ideal zum Fixieren, Bündeln u...
Umreifungsband GreenWave aus PET, gewaffelt, 15,5 x 0,7 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,7 Reißfestigkeit = 4300 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1750 m Rollenlänge = ...
Umreifungsband GreenWave aus PET, gewaffelt, 15,5 x 0,9 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,9 Reißfestigkeit = 5700 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1350 m Rollenlänge = ...
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilitä...