Schwabbelscheibe, zum Einsatz mit Aufspanndorn auf handelsüblichen Bohrmschinen und Akku-Bohrmaschinen, zum Polieren von Holz, Metall, Kunststoff, Marmor, Glas, Acryl und Autolack.
Polierringe zum Einsatz mit passendem Einspanndorn ESD. • Hochwertiges Tuch • Für den Einsatz auf Winkelschleifern oder Bohrmaschinen • Auch als Set verfügbar mit je einem Polierring, einem Einspan...
Lamellenpolierer Ø 30 mm soft D2/H25 PROMAT bestehend aus weichen Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, Ed...
Polierringe zum Einsatz mit passendem Einspanndorn ESD. • Hochwertiges Tuch • Für den Einsatz auf Winkelschleifern oder Bohrmaschinen • Auch als Set verfügbar mit je einem Polierring, einem Einspan...
Faltenringe aus NOTIFLEX® Vlies oder Sisal/Tuch, Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten. Anwendung: Zum Polieren von Edelstahl, ...
Lamellenpolierer Ø 40 mm medium D3/H40 PROMAT bestehend aus weichen Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, ...
zum - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschliff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste "gelb". - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschliff...
Polierringe zum Einsatz mit passendem Einspanndorn ESD. • Hochwertiges Tuch • Für den Einsatz auf Winkelschleifern oder Bohrmaschinen • Auch als Set verfügbar mit je einem Polierring, einem Einspan...
Faltenringe aus NOTIFLEX® Vlies oder Sisal/Tuch, Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten. Anwendung: Zum Polieren von Edelstahl, ...
Lamellenpolierer Ø 80 mm medium D5/H40 PROMAT bestehend aus weichen Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, ...
Zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl in Verbindung mit der Polierpaste weiß, 623520000 Maximale Drehzahl: 6.100 /min; empfohlene Drehzahl: 1.900 /min