Miniseilzug Jockey J3 • Grundausrüstung: bis Hublast 300 kg • Jockey: 1 Stück mit Hebelrohr • Zugseil: 10 m, Ø 4,5 mm • Befestigungsseile: 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm Hinweis: Störungsfreie...
Greifzug, inkl. großer Grundausrüstung, Tragfähigkeit 1600 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, rob...
Miniseilzug Super Jockey J5 • Grundausrüstung: bis Hublast 500 kg • Jockey: 1 Stück mit Hebelrohr • Zugseil: 10 m • Befestigungsseile: 2 Stück, Länge 2 m Hinweis: Störungsfreies Arbeiten nur mit Or...
Greifzug, inkl. großer Grundausrüstung, Tragfähigkeit 3200 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, rob...
Greifzug, inkl. großer Grundausrüstung, Tragfähigkeit 800 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, robu...
Greifzug, inkl. Hebelrohr, Tragfähigkeit 800 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, robust, leistungs...
Greifzug, inkl. kleiner Grundausrüstung, Tragfähigkeit 1600 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, ro...
Greifzug, inkl. kleiner Grundausrüstung, Tragfähigkeit 3200 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, ro...
Greifzug, inkl. kleiner Grundausrüstung, Tragfähigkeit 800 kg. Millimetergenaue Lastplatzierung und keine Begrenzung der Seillänge. Geringes Gewicht und schnelle Installation. Handlich, leicht, rob...
bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10 m Zugseil, 2 Befestigungsseilen je 2 m lang · robustes GussgehäuseWeitere technische Eigenschaften:· Eigengewicht: 3,75kg· Seilweg pro Hub Heben/Senken: 24/34m...
schwere Ausführung · universell einsetzbar · zum Ziehen und Spannen · bestehend aus Gerät mit Hebelrohr und 20 m Seil · Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel = kleine Grundausrüst...
schwere Ausführung · universell einsetzbar · zum Ziehen und Spannen · bestehend aus Gerät mit Hebelrohr und 20 m Seil · Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel = kleine Grundausrüst...
bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10 m Zugseil, 2 Befestigungsseilen 1 + 2 m lang · schlagfestes KunststoffgehäuseWeitere technische Eigenschaften:· Eigengewicht: 2kg· Seilweg pro Hub Heben/Senken...
Mehrzweck-Zug, mit Hebelrohr, ohne Seil • Mit Hebelrohr, ohne Seil • Ausführung: kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher • Zertifizierung EN13157 ohne Grundausstattung Hinweis: Mehrzweck-Zug gre...