Produktlänge: 7.3 mm Hersteller-Größencode: N Rippelstrom: 463 mA Kapazität: 33 µF Produktpalette: F97-HT3 Series Betriebstemperatur, max.: 135 °C Kapazitätstoleranz: ± 20% Bauform / Gehäuse des Ko...
Kapazitätstoleranz: ± 20% Produkthöhe: 2.9 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Rippelstrom: 1.8 A Spannung (DC): 16 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifikation: - Produktlänge: 7.3 mm Produktbreite...
Tantalkondensator, Typ=16TDC33MYFB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=33 µF, Leckstrom=158 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=16...