Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. K...
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer DDLE Basis überzeugt mit hohem Warmwasserkomfort und einer stufenlosen Temperatureinstellung von 30 bis 60 °C. Bei Schwankungen von Druck- und Zulauftem...
Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer DDLE Easy ist für die Versorgung von Waschtischen, Küchenspülen, Duschen und Badewannen geeignet. Zwei Festtemperaturen von 42 °C und 55 °C sind wählba...
Die elektronisch geregelten Durchlauferhitzer DDLE LCD überzeugen dank einer schnellen und gradgenauen Regelelektronik mit hohem Temperaturkomfort. Mit nur 93 mm Bautiefe sind sie sehr platzsparend...
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät wird mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. KOMFORTMERKMA...
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. KOMFORTMERKM...
Die elektronisch geregelten Durchlauferhitzer DDLE LCD überzeugen dank einer schnellen und gradgenauen Regelelektronik mit hohem Temperaturkomfort. Mit nur 93 mm Bautiefe sind sie sehr platzsparend...
Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen Temperaturkomfort auch bei großen Wassermengen. Der vollelektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive liefert zu jeder Zeit gradgenau tempe...